Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 881-7500-60 Karbidbor 19mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AAH 33ZV58

OSG 881-7500-60 Karbidbor 19 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AAH Modell: 881-7500-60Kryssreferanse: 33ZV58

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.19.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde25mm
Maks. RPM40,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse6"
FormSylinder
HandelsnummerSA-7MA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 881-2362 Karbidbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZZX 33ZV48 881-23626.00mm16mm75,00050mm6"SA-1MA456NOK
OSG 881-2500 Carbide Bur Sylinder 1/4 Inch | AH3ZZY 33ZV49 881-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"1 / 4 "SA-1A431NOK
OSG 881-3125-60 Karbidbor 8mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZZZ 33ZV50 881-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SA-2MA527NOK
OSG 881-3750 Karbidborsylinder 3/8 tommer | AH4AAA 33ZV51 881-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SA-3A521NOK
OSG 881-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AAB 33ZV52 881-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SA-3MA527NOK
OSG 881-5000 Carbide Bur Sylinder 1/2 tomme | AH4AAC 33ZV53 881-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SA-5A834NOK
OSG 881-5000-60 Karbidbor 12mm kuttediameter RH kuttet | AH4AAD 33ZV54 881-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SA-5MA818NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 881-7500-60 Karbidbor 19 mm kuttet diameter RH kuttet
1 444 NOK / enhet