Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD H33225 Hex Head Power Bit 3/32 2 Tommer 5 Pk | AD3QAM 40L612

WESTWARD H33225 Hex Head Power Bit 3/32 2 Tommer 5 Pk

På lager
Vare: AD3QAM Modell: H33225Kryssreferanse: 40L612

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
232NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde2"
BitstilHex
Bladbredde3 / 32 "
Lengde2"
MaterialeKaldt smidd stål
Total lengde2"
Punktstørrelse3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddePunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD H1825 Hex Head Power Bit 5 Pk | AD3QAK 40L610 H18251 / 8 "1 / 8 "5232NOK
WESTWARD H31625 Hex Head Power Bit 3/16 2 Tommer 5 Pk | AD3QAL 40L611 H316253 / 16 "3 / 16 "5232NOK
WESTWARD H53225 Hex Head Power Bit 5/32 2 Tommer 5 Pk | AD3QAN 40L613 H53225-5 / 32 "5232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD H33225 Hex Head Power Bit 3/32 2 Tommer 5 Pk
232NOK /pakke