Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 440-TX-20-2-5PK Skrutrekker Bit Torque Power Drive T20 Pk5 | AB6YEP 22PH40

APEX-TOOLS 440-TX-20-2-5PK Skrutrekker Bit Torque Power Drive T20 Pk5

På lager
Vare: AB6YEP Modell: 440-TX-20-2-5PKKryssreferanse: 22PH40

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde2"
BitstilTorx (R)
Lengde1"
MaterialeKaldt smidd stål
Total lengde2"
PunktstørrelseT20
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenTorx

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207907570
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeMaterialeTotal lengdePris
APEX-TOOLS 440-TX-20-W-5PK Skrutrekker Bit Torque Power Drive T20 Pk5 | AB6YEG 22PG61 440-TX-20-W-5PK1"S2 stål1"701NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-20-2-5PK Skrutrekker Bit Torque Power Drive T20 Pk5
1 113 NOK / enhet