LEESON 132242.00 C184T34DK20A generell motor | AJ2RWF C184T34DK20A

LEESON 132242.00 C184T34DK20A Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2RWF Modell: 132242.00Kryssreferanse: C184T34DK20A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering180-012
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame184TC
Forsterker med full belastning12 / 6
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW3.7
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor90
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenTD
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.64
Skipets høyde (cm)31.45
Skipets lengde (cm)51.13
Skipets bredde (cm)37.16

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G131249.00
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6205
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081298
    • Svikling: T8291
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 14 / 7

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMServicefaktortypenSpenningHPPris
LEESON 170071.60 C256T17DK6A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 1526 498 NOK
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Generell motor 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46050 / 40113 275 NOK
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Generell motor 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46075151 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 132242.00 C184T34DK20A Motor for generell bruk
9 144 NOK / enhet