LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Generell motor 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y

LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2WHW Modell: LM32655Kryssreferanse: SD4B50TSC61Y

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

106 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeF
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame326TSC
Forsterker med full belastning131 / 65.5
HP50 / 40
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW37 / 30
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.5 / 78.5
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25 / 1.0
typenRDT
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 247.5
Skipets høyde (cm)55.68
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)68.58

Produktdetaljer:

    • Eff 75%: 94.5
    • Peiling OPE: 309
    • CC-nummer: CC004A
    • Peiling PE: 311
    • Navneskilt: 3B451-AZ-L-BCDLM-BAX
    • Svikling: L3264039
    • GRUPP: 1
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 159 / 79.5
    • Eff 100%: 94.5 / 94.1

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMServicefaktortypenSpenningHPPris
LEESON 132242.00 C184T34DK20A generell motor | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605-
RFQ
LEESON 170071.60 C256T17DK6A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 15-
RFQ
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Generell motor 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46075140 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y generell motor 50-60 Hertz
106 470 NOK / enhet