LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Generell motor 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y

LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2WHX Modell: LM32656Kryssreferanse: SD4B75TSC61Y

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

151 246 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeG
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame365TSC
Forsterker med full belastning176 / 88
HP75
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW56.0
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor84 / 82.5
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25 / 1.0
typenRDT
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 348.75
Skipets høyde (cm)61.04
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)73.66

Produktdetaljer:

    • Eff 75%: 95
    • Peiling OPE: 6311
    • CC-nummer: CC004A
    • Peiling PE: 6313
    • Navneskilt: 3B451-AZ-X-BCDLM-BAX
    • Svikling: L3654030
    • GRUPP: 1
    • Maling: GRÅ - LINCOLN
    • S. F Forsterker: 220 / 110
    • Eff 100%: 95 / 94.5

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMServicefaktortypenSpenningHPPris
LEESON 132242.00 C184T34DK20A generell motor | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 46059 144 NOK
LEESON 170071.60 C256T17DK6A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 1526 498 NOK
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Generell motor 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46050 / 40113 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y generell motor 50-60 Hertz
151 246 NOK / enhet