LEESON 170071.60 C256T17DK6A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A

LEESON 170071.60 C256T17DK6A generell motor 50-60 Hertz

Vare: AJ2TEB Modell: 170071.60Kryssreferanse: C256T17DK6A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame256TC
Forsterker med full belastning51-49 / 24.5
HP20 / 15
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW14.9 / 11.2
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeN
Fase3
Power Factor83 / 82
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
typenTD
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 153
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)38.1

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G150071.60
    • Eff 100%: 93
    • Peiling OPE: 6208
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6309
    • Navneskilt: 93458-E-LN-FHKLQ-AB
    • Svikling: T12904023
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 59-56 / 28

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMServicefaktortypenSpenningHPPris
LEESON 132242.00 C184T34DK20A generell motor | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605-
RFQ
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Generell motor 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46050 / 40106 470 NOK
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Generell motor 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46075140 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 170071.60 C256T17DK6A generell motor 50-60 Hertz