VESTIL CYL Series Sylinder Dolies


filtre
Base lengde: 15 1 / 2 " , Base Bredde: 12 " , Batteri inkludert: Nei , Kapasitet: 500 lbs. , Farge: Blå , Låsbare hjul: Nei , Materiale: Stål , Maks. Sylinder Dia.: 11 1 / 2 " , Antall styrehjul: 4 , Antall faste hjul: 2 , Antall rulleføringer: 2 , Rulleføring Dia.: 4" , Rulleføringshøyde: 1 1 / 4 " , Rulletype: Hard gummi , Hjuldia.: 10 " , Hjulmateriale: Hard gummi , Hjulbredde: 2 1 / 2 "
StilModellDybdeHøydeLengdeHjul TypeBreddePris (eks. mva)
A
CYL-D-1-HR
25 "54 "25 "Fikset15 3 / 8 "3 435 NOK
B
CYL-D-1-PN
25 "54 "25 "Pneumatisk, fast16 5 / 8 "3 438 NOK
C
CYL-DLX-1-HR
27 "51 3 / 8 "27 "Hard gummi19 "4 808 NOK
D
CYL-DLX-1-PN
27 "51 3 / 8 "27 "Pneumatisk19 "4 853 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?