VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe sylinderløfter, harde gummihjul

På lager
Vare: AG7PTC Modell: CYL-DLX-1-HR

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinder Dolly
Base lengde15 1 / 2 "
Base bredde12 "
Batteri inkludertNei
Kapasitet500 lbs.
FARGEBlå
Sylinderkapasitet1
Dybde27 "
Høyde51 3 / 8 "
Lengde27 "
Låsbare hjulNei
MaterialeStål
Maks. Sylinder Dia.11 1 / 2 "
MåleenheterHVER
Nese plate dybde15 1 / 2 "
Bredd på neseplaten12 "
Antall hjul4
Antall sylindere1
Antall faste hjul2
Antall rulleføringer2
Antall hjul2
Total høyde52 1 / 8 "
Total lengde27"
Samlet bredde19 "
Rulleføring Dia.4"
Rulleføringshøyde1 1 / 4 "
ValsetypeHard gummi
Hjul Dia.10 "
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeHard gummi
Hjul TypeHard gummi
Hjulbredde2 1 / 2 "
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)130.33
Skipets lengde (cm)68.42
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeHjul TypeBreddePris
VESTIL CYL-D-1-HR sylinderløfter, med harde gummihjul | AG7PRY CYL-D-1-HR25 "54 "25 "Fikset15 3 / 8 "3 435 NOK
VESTIL CYL-D-1-PN Sylinderløfter, med pneumatiske hjul | AG7PRZ CYL-D-1-PN25 "54 "25 "Pneumatisk, fast16 5 / 8 "3 438 NOK
VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe sylinderløfter, pneumatiske hjul | AG7PTD CYL-DLX-1-PN27 "51 3 / 8 "27 "Pneumatisk19 "4 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe sylinderløfter, harde gummihjul
4 808 NOK / enhet