DAYTON Manuelle / elektriske vinsjkabler, stålkonstruksjon


filtre
Beleggningsmateriale: Klar vinyl , Utvendig Dia.: 13 / 32 "
StilModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
33RG73
1 / 2 "500ft.304 rustfritt stål6 x 19 klasse IWRC4560 lb.63 991 NOK
A
33RG72
1 / 2 "250ft.304 rustfritt stål6 x 19 klasse IWRC4560 lb.32 163 NOK
B
33RG03
5 / 16 "250ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.5 434 NOK

Manuelle / elektriske vinsjkabler, stålkonstruksjon

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke tungt utstyr og last i ulike bruksområder, inkludert fortøyning eller tauing. Disse kablene har galvanisert stål eller 304 rustfritt stålkonstruksjon, som gir holdbarhet og utmerket korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller har vinylbelegg som beholder smøringen på kablene, noe som gir enkel håndtering og lang levetid. Velg fra et omfattende utvalg av disse kablene, tilgjengelig i 1960 og 4560 lbs lastekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?