DAYTON 33RG03 Kabel 13/32 Tommer Diameter 250 Fot 7 x 19 Vinyl | AG3PDQ

DAYTON 33RG03 kabel 13/32 tommer diameter 250 fot 7 x 19 vinyl

På lager
Vare: AG3PDQ Modell: 33RG03

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse5 / 16 "
BelegningsmaterialeKlar vinyl
Lengde250ft.
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor Dia.13 / 32 "
Spolebredde6-1 / 4 "
Strandtype7 x 19
Arbeidsbelastningsgrense1960 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.4775
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)35
Skipets bredde (cm)22
HS kode7312103074

Produktdetaljer:

    • Belagt / ubelagt (belagt)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RG72 kabel 1/2 tomme 250 fot 6 x 19 klasse Iwrc rustfritt stål | AG3PFA 33RG721 / 2 "250ft.304 rustfritt stål6 x 19 klasse IWRC4560 lb.35 698 NOK
DAYTON 33RG73 kabel 1/2 tomme 500 fot 6 x 19 klasse Iwrc rustfritt stål | AG3PFB 33RG731 / 2 "500ft.304 rustfritt stål6 x 19 klasse IWRC4560 lb.71 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RG03 kabel 13/32 tommer diameter 250 fot 7 x 19 vinyl
6 032 NOK / enhet