DAYTON 33RG73 kabel 1/2 tomme 500 fot 6 x 19 klasse Iwrc rustfritt stål | AG3PFB

DAYTON 33RG73 kabel 1/2 tomme 500 fot 6 x 19 klasse Iwrc rustfritt stål

På lager
Vare: AG3PFB Modell: 33RG73

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse1 / 2 "
Lengde500ft.
Materiale304 rustfritt stål
Spolebredde11-3 / 4 "
Strandtype6 x 19 klasse IWRC
Arbeidsbelastningsgrense4560 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.7
Skipets høyde (cm)30
Skipets lengde (cm)45.01
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode7312101070

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RG03 Kabel 13/32 Tommer Diameter 250 Fot 7 x 19 Vinyl | AG3PDQ 33RG035 / 16 "250ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.6 032 NOK
DAYTON 33RG72 kabel 1/2 tomme 250 fot 6 x 19 klasse Iwrc rustfritt stål | AG3PFA 33RG721 / 2 "250ft.304 rustfritt stål6 x 19 klasse IWRC4560 lb.35 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RG73 kabel 1/2 tomme 500 fot 6 x 19 klasse Iwrc rustfritt stål
71 024 NOK / enhet