BUSSMANN Terminalblokker i TB200HB-serien


filtre
Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 30A , Brannfarlig: UL 94 V-0 , Høyde: 0.56 " , Mfr. Serie: TB200HB , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.437in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 600V , Bredde: 1.12 " , trådmåler: 22 AWG til 12 AWG , Trådmåler Maks: 12AWG , trådmåler min: 22AWG
StilModellHousing MaterialSakLengdePris (eks. mva)
A
TB200HB-0600
termoTerminal Strip3.38 "45NOK
B
TB200HB-09
termoTerminal Strip4.69 "68NOK
A
TB200HB-06P
termoTerminal Strip3.38 "60NOK
B
TB200HB-16P
Termoplast (TP)Terminalblokk7.75 "161NOK
B
TB200HB-20SP
Termoplast (TP)Terminalblokk9.5 "240NOK
B
TB200HB-06SS
Termoplast (TP)Terminalblokk3.38 "67NOK
B
TB200HB-07
Termoplast (TP)Terminalblokk3.82 "52NOK
B
TB200HB-12P
Termoplast (TP)Terminalblokk6"120NOK
C
TB200HB-04STQC15
Termoplast (TP)Terminalblokk2.51 "62NOK
B
TB200HB-08SP
Termoplast (TP)Terminalblokk4.25 "96NOK
A
TB200HB-16
Termoplast (TP)Terminalblokk7.75 "120NOK
D
TB200HB-15
Termoplast (TP)Terminalblokk7.31 "113NOK
B
TB200HB-20SS
Termoplast (TP)Terminalblokk9.5 "224NOK
B
TB200HB-05SP
Termoplast (TP)Terminalblokk2.94 "60NOK
A
TB200HB-18SP
Termoplast (TP)Terminalblokk8.62 "216NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?