Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TB200HB-16P Barriereterminalblokk, 30A, 600V

På lager
Vare: BD4GPN Modell: TB200HB-16P
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter30A
BrannfarligUL 94 V-0
Høyde0.56 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde7.75 "
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Mfr. SerieTB200HB
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger16 Posisjon
Antall rader2 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde0.437in
PlatingTin
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeSkru
Spenning600V
Bredde1.12 "
Wire Gauge22 AWG til 12 AWG
Wire Gauge Maks12AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36

Produktdetaljer:

    • TB200HB-serien

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialSakLengdePris
BUSSMANN TB200HB-15 Barriereterminalblokk, 30A, 600V | BC8JGP TB200HB-15Termoplast (TP)Terminalblokk7.31 "113NOK
BUSSMANN TB200HB-20SP Barriereterminalblokk, 30A, 600V | BC9BND TB200HB-20SPTermoplast (TP)Terminalblokk9.5 "240NOK
BUSSMANN TB200HB-06SS Barriereterminalblokk, 30A, 600V | BC9JZE TB200HB-06SSTermoplast (TP)Terminalblokk3.38 "67NOK
BUSSMANN TB200HB-07 Barriereterminalblokk, 30A, 600V | BC9LMY TB200HB-07Termoplast (TP)Terminalblokk3.82 "52NOK
BUSSMANN TB200HB-12P Barriereterminalblokk, 30A, 600V | BC9RHJ TB200HB-12PTermoplast (TP)Terminalblokk6"120NOK
BUSSMANN TB200HB-04STQC15 Barriereterminalblokk, 30A, 600V | BD2KYG TB200HB-04STQC15Termoplast (TP)Terminalblokk2.51 "62NOK
BUSSMANN TB200HB-09 Terminal Strip, 30A, 600V, Termoplast, 50 Pack | BD2VMJ TB200HB-09termoTerminal Strip4.69 "68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB200HB-16P Barriereterminalblokk, 30A, 600V
161NOK / enhet