DAYTON Opplyste trykknappoperatører, 30 mm


filtre
Handling: Øyeblikks , Farge: Fjern , Lampetype: LED , Lampespenning: 24 VAC/DC , Størrelse: 30mm
StilModellGrunnleggende materialeBezelHodematerialeLampemodul TypeLampemodulsspenningNEMA-vurderingType operatørPris (eks. mva)
A
30G372
MetalChromeMetalFull spenning244, 13Utvidet vakt974NOK
B
30G379
MetalChromeMetalTransformator1204, 13Utvidet vakt969NOK
C
30G370
MetalChromeMetalFull spenning244, 13Full vakt1 046 NOK
D
30G373
PlastPlastPlastFull spenning244, 4X, 13Full vakt865NOK
D
30G377
PlastPlastPlastTransformator120/64, 4X, 13Full vakt1 143 NOK
E
30G378
PlastPlastPlastTransformator120/64, 4X, 13Ingen vakt977NOK

Opplyste trykknappoperatører, 30 mm

Dayton 30 mm opplyste trykknappoperatører er designet for å starte eller stoppe industrielt utstyr. De er ansatt på steder hvor dårlig lys, røyk eller forhold som påvirker synligheten til arbeidere til å slå av eller bremse maskineri i nødstilfeller. Velg fra en rekke av disse trykkknappoperatorene, tilgjengelig i fullspennings- og transformatorlampemodultyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?