Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G377 Trykknapp 120v 30mm Full Guard | AC4NUK

DAYTON 30G377 Trykknapp 120v 30mm Full Guard

På lager
Vare: AC4NUK Modell: 30G377
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
1 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialePlast
BezelPlast
FARGEFjern
HodematerialePlast
Lampemodul TypeTransformator
Lampemodulsspenning120/6
LampetypeLED
NEMA-vurdering4, 4X, 13
Størrelse30mm
Type operatørFull vakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8538906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBezelHodematerialeLampemodul TypeLampemodulsspenningNEMA-vurderingType operatørPris
DAYTON 30G370 Trykknapp 24v 30mm Full Guard | AC4NUC 30G370MetalChromeMetalFull spenning244, 13Full vakt1 046 NOK
DAYTON 30G372 Trykknapp 24v 30mm utvidet beskyttelse | AC4NUE 30G372MetalChromeMetalFull spenning244, 13Utvidet vakt974NOK
DAYTON 30G373 Trykknapp 24v 30mm Full Guard | AC4NUF 30G373PlastPlastPlastFull spenning244, 4X, 13Full vakt865NOK
DAYTON 30G378 Trykknapp 120v 30mm | AC4NUL 30G378PlastPlastPlastTransformator120/64, 4X, 13Ingen vakt977NOK
DAYTON 30G379 Trykknapp 120vac 30mm utvidet vakt | AC4NUM 30G379MetalChromeMetalTransformator1204, 13Utvidet vakt969NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G377 Trykknapp 120v 30mm Full Guard
1 143 NOK / enhet