Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 3053018 Innsatsbit med sekskanthode 1/4 1 tomme Lengde 1/4 tommer | AA8YTA 1AVJ3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053018 sekskanthodeinnsatsbit 1/4 1 tomme Lengde 1/4 tommer

På lager
Vare: AA8YTA Modell: 3053018Kryssref: 1AVJ3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilHex
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse1/4
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8207806000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 3053017 Innsatsbit med sekskanthode 7/32 1 tomme Lengde 1/4 tommer | AA8YRZ 1AVJ2 30530177/321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053018 sekskanthodeinnsatsbit 1/4 1 tomme Lengde 1/4 tommer
1NOK / enhet