RAYCHEM Høy ytelse, polyolefin varmekrympbar slange


filtre
Materiale: Fleksibel polyolefin , Maks. Spenning: 600V , Krympeforhold: 2:1 , Temp. Område: -67 grader til 275 grader F , Veggtype: Tynn vegg
StilModellFARGEID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire Rangepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3K
Svart0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 til 30 AWG114 172 NOK
B
CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STK
Blå0.031 "0.063 "4ft.0.017 "30 til 28 AWG25396NOK
C
CPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3K
Fjern0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 til 30 AWG115 151 NOK
D
CPGI-RNF-100-3 / 4-CL-STK
Fjern0.375 "0.75 "4ft.0.03 "4 til 3/0 AWG25689NOK
E
CPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STK
Grønn0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG25455NOK
F
CPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25
Rød0.046 "0.093 "25ft.0.02 "28 til 26 AWG156NOK
G
CPGI-RNF-100-2-RD-STK
Rød1"2"4ft.0.045 "500 kcmil255 573 NOK
H
CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STK
Hvit0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG25455NOK
H
CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STK
Hvit0.23 "0.046 "4ft.0.016 "32 til 30 AWG25388NOK
I
CPGI-RNF-100-3 / 8-YO-STK
Gul0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG25455NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?