RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K krympeslange 0.046 tommer indre diameter klar 3000 fot | AF7RLZ 22KY49

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K krympeslange 0.046 tommer indre diameter klar 3000 fot

På lager
Vare: AF7RLZ Modell: CPGI-RNF-100-3/64-CL-3KKryssreferanse: 22KY49

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
FARGEFjern
ID etter krymping0.23 "
ID før krymping0.046 "
Lengde3000ft.
MaterialeFleksibel polyolefin
Maks. Spenning600V
Krympeforhold2:1
Krympetemp.203 Grader F
Temp. Område-67 grader til 275 grader F
Veggtykkelse etter krymping0.016 "
VeggtypeTynn vegg
Wire Range32 til 30 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3926909980

Produktvarianter

ProduktModellFARGEID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire Rangepk. Antall.Pris
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-WH-STK Krympeslange 0.046 Tommer Innvendig Diameter Hvit 4 Fot Pk 25 | AF7RLW 22KY46 CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKHvit0.23 "0.046 "4ft.0.016 "32 til 30 AWG25194NOK
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-BK-3K krympeslange 0.046 tommer indre diameter svart 3000 fot | AF7RLY 22KY48 CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KSvart0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 til 30 AWG13 024 NOK
RAYCHEM CPGI-RNF-100-1/16-BU-STK Krympeslange 0.063 tommer indre diameter blå 4 fot Pk25 | AF7RME 22KY54 CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKBlå0.031 "0.063 "4ft.0.017 "30 til 28 AWG25198NOK
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 krympeslange 0.093 tommer indre diameter rød 25 fot | AF7RNJ 22KY82 CPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25Rød0.046 "0.093 "25ft.0.02 "28 til 26 AWG128NOK
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK Krympeslange 0.375 tommer indre diameter Grønn 4 fot Pk 25 | AF7RRT 22KZ65 CPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STKGrønn0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG25227NOK
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-WH-STK Krympeslange 0.375 Tommer Innvendig diameter Hvit 4 Fot Pk 25 | AF7RRV 22KZ67 CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKHvit0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG25227NOK
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-YO-STK Krympeslange 0.375 tommer indre diameter gul 4 fot Pk 25 | AF7RRW 22KZ68 CPGI-RNF-100-3 / 8-YO-STKGul0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG25227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K krympeslange 0.046 tommer indre diameter klar 3000 fot
3 351 NOK / enhet