VESTIL Delvekter i SSDSC-serien


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Sølv , Visningstype: Innebygd , Materiale: Rustfritt stål , Total høyde: 4 3 / 8 " , Total lengde: 11 1 / 4 " , Total bredde: 9 1 / 4 " , Fase: 1 , Plattformlengde: 9" , Plattformbredde: 7 1 / 2 " , Strømkilde: Koble til , Scale Pan Material: Rustfritt stål , Spenning: 115V AC
StilModellLastekapasitetoppløsningPris (eks. mva)
A
SSDSC-6
6.6 lbs.0.002 lbs.6 313 NOK
B
SSDSC-13
13 lbs.0.005 lbs.6 313 NOK
C
SSDSC-66
66 lbs.0.02 lbs.6 313 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?