Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SSDSC-13 delevekt i rustfritt stål, 13 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7ZMJ Modell: SSDSC-13

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batterier inkludertNei
Batteri inkludertNei
Kapasitet13 lbs.
FARGESølv
Vis høyde1 1 / 8 "
SkjermtypeInnebygd
Skjermbredde3 1 / 4 "
Høyde4.375 "
Lengde11.125 "
Lastekapasitet13 lbs.
MaterialeRustfritt stål
målingerPounds
MåleenheterHVER
Total høyde4 3 / 8 "
Total lengde11 1 / 4 "
Samlet bredde9 1 / 4 "
Fase1
Plattform Lengde9"
Plattformbredde7 1 / 2 "
StrømkildeKoble til
oppløsning0.005 lbs.
Scale Pan MaterialRustfritt stål
Spenning115V AC
Volt / fase115/1
Bredde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)11.11
Skipets lengde (cm)28.26
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode8423810010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetoppløsningPris
VESTIL SSDSC-6 delevekt i rustfritt stål, 6.6 Lb. Kapasitet | AG7ZMK SSDSC-66.6 lbs.0.002 lbs.6 313 NOK
VESTIL SSDSC-66 Delevekt i rustfritt stål, 66 Lb. Kapasitet | AG7ZML SSDSC-6666 lbs.0.02 lbs.6 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSDSC-13 delevekt i rustfritt stål, 13 Lb. Kapasitet
6 313 NOK / enhet