RAYCHEM

TE Connectivity og nVent er to separate selskaper som selger produkter under merkenavnet 'Raychem', som er en ledende produsent av wire & cable, og termiske ledelsesprodukter for applikasjoner innen materialvitenskap, produksjon, telekommunikasjon og kraftproduksjonsindustri. Merkets omfattende katalog inkluderer kontakter, fiberoptikk, varmekrympbare slanger, tape til identifisering og merking, ledninger og kabler, gulvvarmere, lekkasjesøkingssystemer, brannklassifiserte ledninger og varmespor. Raychem selvregulerende varmekabler er i stand til automatisk å justere varmeeffekten og er derfor egnet for avising på applikasjoner på metall / plastrør med en diameter på opptil 6 tommer. Disse frysebeskyttelseskablene har to parallelle ledere innebygd i en varmekjerne laget av en ledende polymer, som er ytterligere strålingstverrbundet for å sikre lengre levetid. Merket produserer også akslereparasjonshylser / skjøter som brukes til å tette ut fuktighet og forhindre korrosjon over / under bakken i skjøtekontakter på motorkabler, strømkabler og bassengledninger. Disse kontaktene har skjærehodeskruer for å minimere tilkoblingsmotstanden og sikre at riktig dreiemoment påføres boltene og krever bare en standard skraldenøkkel med passende størrelse sekskantede stikkontakter for installasjon. Velg mellom et stort utvalg av disse produktene og tilhørende tilbehør, for eksempel veivhusvarmere, tetningssett, påføringsbånd, nedhengere og takklipsbraketter på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

RAYCHEM krympeslange

KrympeslangeKrympeslange laget av slitasje- og korrosjonsbestandig polyolefin som brukes til å isolere elektriske ledninger. Tåler en maksimal spenning på 1000 V og har plass til opptil 1 AWG-ledninger. Slangesett med 160 stykker som passer til 28 til 4 AWG-ledninger er også tilgjengelig (4 produkter)

RAYCHEM varmekabler

Varmekabler120 og 240 V selvregulerende varmekabler med to parallelle ledere innelukket i en varmekjerne; designet for bruk ved overflatesnøsmelting, gulvvarme og rørfrysebeskyttelse. Tilgjengelig i 50-, 100- og 250-fots varianter  (14 produkter)

RAYCHEM Varmekabel tilbehør

Varmekabel tilbehørInkluderer påføringstape, nedløpshengere, takklemmebraketter og gelfylte endeforseglingssett for bruk med Raychem selvregulerende varmekabler. Permanente strømtilkoblingssett for røroppvarming og takavising er også tilgjengelig (6 produkter)

RAYCHEM skjøtesett

SkjøtselsettTverrbundne polyolefin-skjøter med silikonjakker for å lage raske tilkoblinger eller reparere ødelagte wirejakker tåler en maksimumstemperatur på 194 grader Fahrenheit. EPDM-krympeskjøter som tåler spenning opp til 1000 V er også tilgjengelig (1 produkt)

RAYCHEM A/C kjøletilbehør

A / C kjøleutstyr120 VAC og 208 / 277 VAC, selvregulerende veivhusvarmere for bruk i klimaanlegg, varmepumpe- og kjølesystemer for å forhindre kjølemiddelmigrering. Slå på automatisk ved 50 grader Fahrenheit og passer til alle enheter opp til 5 hk (2 produkter)

RAYCHEM skaptilbehør

Kabinett tilbehørGjennomføringspakningssett for krympeskap for å beskytte elektriske kabler og andre komponenter mot kutt og slitasje. Har holdbar polyamidkonstruksjon og sterkt termoplastisk lim. Inkluderer O-ringer for luft / vanntetning ved skapinngang (1 produkt)

Om Raychem

TE Connectivity og nVent er to separate selskaper som selger produkter under merkenavnet 'Raychem', som er en ledende produsent av wire & cable, og termiske ledelsesprodukter for applikasjoner innen materialvitenskap, produksjon, telekommunikasjon og kraftproduksjonsindustri. Merkets omfattende katalog inkluderer kontakter, fiberoptikk, varmekrympbare slanger, tape til identifisering og merking, ledninger og kabler, gulvvarmere, lekkasjesøkingssystemer, brannklassifiserte ledninger og varmespor. Raychem selvregulerende varmekabler er i stand til automatisk å justere varmeeffekten og er derfor egnet for avising på applikasjoner på metall / plastrør med en diameter på opptil 6 tommer. Disse frysebeskyttelseskablene har to parallelle ledere innebygd i en varmekjerne laget av en ledende polymer, som er ytterligere strålingstverrbundet for å sikre lengre levetid. Merket produserer også akslereparasjonshylser / skjøter som brukes til å tette ut fuktighet og forhindre korrosjon over / under bakken i skjøtekontakter på motorkabler, strømkabler og bassengledninger. Disse kontaktene har skjærehodeskruer for å minimere tilkoblingsmotstanden og sikre at riktig dreiemoment påføres boltene og krever bare en standard skraldenøkkel med passende størrelse sekskantede stikkontakter for installasjon. Velg mellom et stort utvalg av disse produktene og tilhørende tilbehør, for eksempel veivhusvarmere, tetningssett, påføringsbånd, nedhengere og takklipsbraketter på Raptor Supplies.