Bærbare motordrevne pumper

filtre

BANJO FITTINGS -

Sentrifugalpumpehode

StilModellSakGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadLengdeMaterialeMaks. StrømmeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris (eks. mva)
A200 PBISentrifugalpedalpumpehode15014713.5 "Cast Iron1901301159 604NOK
B205POSentrifugalpumpehode2001909.5 "polypropylen2151751602 935NOK
C200 POISentrifugalpumpehode15014710.5 "Cast Iron1901301156 945NOK
StilModellPris (eks. mva)
AWTP-S02-1MGH12 428NOK
RFQ
AWTP-S03-2MGM9 526NOK
RFQ
AWTP-S02-1MGM8 571NOK
RFQ
AWTP-S03-1MGH13 115NOK
RFQ
TSURUMI -

Motordrevne sentrifugalpumper

StilModellBreddeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadHøydeHPLengdePris (eks. mva)
ATE3-80HA16.5 "24522520018018.125 "5.520.5 "11 183NOK
BTE2-100HA18 "43238734228023.5 "825 "26 559NOK
BANJO FITTINGS -

Motordrevet sentrifugalpumpe

StilModellMaterialeMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadMaks. HodeForsegl materialeStørrelseStiltypenPris (eks. mva)
A150POICF7 / 8-4.6-----1 1/2 lbs.--7 722NOK
RFQ
A200POICF7 / 8-4.1-----2"--11 583NOK
RFQ
A300P6PROW-Briggs & Stratton---3 x 3 "--13 342NOK
RFQ
A200POICF5 / 8-4.6-----2"--7 722NOK
RFQ
A200POICF5 / 8-4.1-----2"--7 722NOK
RFQ
AM300P11PROW-Briggs & Stratton---3"--23 528NOK
RFQ
A300PH-6V--------22 567NOK
RFQ
A150P-3BN--------8 490NOK
RFQ
A300 POBN--------8 144NOK
RFQ
A222PIH5V--------23 926NOK
RFQ
A300P11PROV--------22 762NOK
RFQ
A230 POV--------6 651NOK
RFQ
A205PO-VA--------7 716NOK
RFQ
AM300PH11W-Honda---3"--34 573NOK
RFQ
A150POICF5 / 8-----1 1/2 lbs.--7 425NOK
RFQ
A300PH11-SS-Honda---3 x 3 "--119 551NOK
RFQ
A444PI23--------72 991NOK
RFQ
A150POICF7 / 8-4.1-----1 1/2 lbs.--7 722NOK
RFQ
A200PI3VCast IronBriggs & Stratton---2"Bensinmotor og pumpeCast Iron13 380NOK
RFQ
B200PI6PROCast IronBriggs & Stratton47100 ftViton2"-landbruks13 475NOK
C222 POICast Iron----2"Bare pumpeCast Iron6 966NOK
A150PI-3Cast IronBriggs & Stratton---1 1/2 lbs.Bensinmotor og pumpeCast Iron12 030NOK
A222PIH5ECast IronHonda---2"Bensinmotor og pumpeCast Iron27 930NOK
A150 POICast Iron----1 1/2 lbs.Bare pumpeCast Iron6 966NOK
D200PI-3Cast IronBriggs & Stratton47100 ftViton2"-landbruks11 554NOK
DAYTON -

Motordrevne verktøypumper

Dayton søppelpumper er designet for å overføre enorme mengder vann som inneholder middels til store faste stoffer. Disse motordrevne verktøypumpene er drevet av bensin, så de krever ikke en stikkontakt. De er utstyrt med en inntaksslange for å drenere ut vann og har en rørformet ramme for å sikre motoren og pumpen. Velg fra en rekke av disse søppelpumpene, tilgjengelig i 51 og 52 PSI maksimaltrykkvarianter.

StilModellMotormerkeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadMaks. PressPris (eks. mva)
A3P654Honda GX390 OHV50544036526024051 PSI47 790NOK
B3P653Vanguard60052046535031352 PSI75 005NOK
DAYTON -

Motordrevne verktøypumper

Dayton-motordrevne verktøypumper er ideelle for å drenere overflødig regnvann fra vindusbrønner og trapperom, og for å fjerne stående vann fra oversvømmede kjellere eller gårdsrom. De er laget av aluminium for korrosjonsbestandighet, og er utstyrt med spheroid støpejernsvolutter med krom impeller for holdbarhet. Disse pumpene leverer en maksimal hastighet på 3600 rpm og har silisiumkarbid / Buna tetninger for vanntett, oljetett og støvtett forsegling. Varianter er tilgjengelige i 7.1 og 9.5 hk varianter.

StilModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris (eks. mva)
A11G2391474 "x 4"Honda GX340 OHV1042626 5 / 16 "9.54 "PT76 904NOK
B11G2382243 "x 3"Honda GX240 OHV17612523 7 / 64 "7.13 "PT28 968NOK
DAYTON -

Motordrevne sentrifugalpumpesett

Dayton-motordrevne søppel- og verktøypumper er designet for rask overføring av store mengder vann som inneholder tunge til middels faste partikler fra industrielle og kommersielle anlegg. Disse enhetene er drevet av bensin og genererer ingen skadelige gasser, noe som gjør dem ideelle for kontinuerlig drift i lukkede områder. De er utstyrt med en innløpsslange som drenerer vannet enkelt og eliminerer behovet for å senke pumpene i vannet for dreneringsformål. Disse enhetene har en rørformet ramme for å beskytte motoren og pumpen mot skade. Velg fra et bredt utvalg av disse sentrifugalpumpene, tilgjengelig i høyder på 15.5 og 24.0 tommer.

StilModellGPM for vann @ 70 ft av HeadTilkoblingGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeInletPris (eks. mva)
A7 11AJXNUMX61NPSM1653015.5 "4.8Cast Iron2 "NPSM21 332NOK
B7 14AJXNUMX61NPSM1653015.5 "4.8Cast Iron2 "NPSM21 419NOK
C7 17AJXNUMX61Cam og Groove1653015.5 "4.8Cast Iron2 "Cam and Groove20 664NOK
D7 20AJXNUMX61Cam og Groove1653015.5 "4.8Cast Iron2 "Cam and Groove21 752NOK
E7 19AJXNUMX75Cam og Groove430-24 "11Cast Iron4 "Cam and Groove85 878NOK
F7 13AJXNUMX75NPSM430-24 "11Cast Iron4 "NPSM88 329NOK
G7 16AJXNUMX75NPSM430-24 "11Cast Iron4 "NPSM87 695NOK
H7 22AJXNUMX75Cam og Groove430-24 "11Cast Iron4 "Cam and Groove88 835NOK
I7 15AJXNUMX125NPSM3206824 "8Cast Iron3 "NPSM35 935NOK
J7 12AJXNUMX125NPSM3206824 "8Cast Iron3 "NPSM35 748NOK
K7 18AJXNUMX125Cam og Groove3206824 "8Cast Iron3 "Cam and Groove34 727NOK
H7 21AJXNUMX125Cam og Groove3206824 "8Høy krom3 "PT37 638NOK
APPROVED VENDOR -

Motordrevet pumpe

StilModellHøydeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadHPInletLengdeMaks. StrømmeMaks. HodePris (eks. mva)
A6CGH115 "90873.81-1 / 2 "PT18 "5400 GPH141 ft8 950NOK
A6CGH217 "15614862 "PT21 "9360 GPH82 ft9 646NOK
B6CGH320 "26424863 "PT22 "15840 GPH82 ft8 329NOK
APPROVED VENDOR -

Motordrevet semi-søppelpumpe

StilModellGPM for vann @ 70 ft av HeadTilkoblingGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeInletLengdeMaks. StrømmePris (eks. mva)
A24D03850.92 "x 2"145.824.519.125 "2 "PT22 13 / 64 "1539 138NOK
B24D03961.13 "x 3"22213.421.375 "3 "PT23.75 "23710 063NOK
DAYTON -

Motordrevne høytrykkspumper

Dayton-motordrevne høytrykkspumper overfører store mengder vann med middels til store faste stoffer. De har et halvåpent løpehjul laget av støpejern for å sikre vibrasjonsdemping og utmerket slitestyrke, og en rørformet ramme for beskyttelse av motoren og pumpen. Disse bensindrevne pumpene gir en strømningshastighet på 84 gpm ved 70 fot hode og er i stand til å motstå trykk på opptil 81 psi.

StilModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeLengdeMaks. StrømmeMaks. HodePris (eks. mva)
A11G231892 "x 1.5"Honda GX120 OHV7919 13 / 16 "16 13 / 64 "106164 ft14 285NOK
B11G232912 "x 2"Honda GX160 OHV7817 15 / 16 "21.5 "116187 ft15 131NOK
DAYTON -

Motordrevne semi søppelpumper

Dayton-motordrevne semi-søppelpumper er designet for generell avvanning, sprøyting, nedvasking, vanning og landbruksapplikasjoner. De har aluminiumskonstruksjon for å redusere totalvekten og en semi-åpen sfæroid grafitt duktil impeller som leverer strømningshastigheter på opptil 363 gpm ved 10 fot av hode. Disse pumpene er integrert med silisiumkarbid / Buna tetninger for vanntett, oljetett og støvtett. De tåler trykk opp til 41.1 psi og er tilgjengelige i 2, 3 og 4 tommers NPT-uttak.

StilModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris (eks. mva)
A11G234822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "PT10 127NOK
B11G2351153 "x 3"Honda GX160 OHV783118 13 / 16 "4.83 "PT13 268NOK
C11G2362164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "PT22 630NOK
DAYTON -

Motordrevne sentrifugalpumper

Dayton-motordrevne sentrifugalpumper er egnet for generell avvanning, sprøyting, nedvasking, vanning og landbruksapplikasjoner. De har aluminiumskonstruksjon for å minimere totalvekten, og er utstyrt med Buna-tetninger for oljetett, vanntett og støvtett forsegling. Disse bensindrevne pumpene er i stand til å gå i lange perioder mellom påfylling. De har en maksimal trykkkapasitet på 47.2 psi, og er tilgjengelige i 1, 3.5, 4.8 og 7.1 hk varianter.

StilModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris (eks. mva)
A11G228792 "x 2"Honda GX120 OHV582615 15 / 16 "3.52 "PT10 236NOK
B11G2291643 "x 3"Honda GX160 OHV1319119 "4.83 "PT18 306NOK
C11G2302164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "PT26 055NOK
MI-T-M -

Søppelpumper

StilModellPris (eks. mva)
AWTP-T03-0MGH29 237NOK
RFQ
AWTP-T03-0MGM26 555NOK
RFQ
AWTP-T04-0MGH34 860NOK
RFQ
TSURUMI -

Motordrevet sentrifugalpumpe 4 HK

ModellSakPris (eks. mva)
TE3-50HAAF6XBG9 186 NOK
DAYTON -

Motorsøppelpumpe 4.8 Hk

ModellSakPris (eks. mva)
11G237AA3AZY17 372 NOK
DAYTON -

Motordrevet sentrifugalpumpe 1 hk

ModellSakPris (eks. mva)
11G226AA3AZL6 704 NOK
BANJO FITTINGS -

Sentrifugalpumpehode, 10 x 1-1/2 tomme, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
12900BW7ZKP82NOK

Bærbare motordrevne pumper

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av bærbare og motordrevne sentrifugal- / høytrykks- / semi-søppelpumper med NPT- og NPSM-gjenger og kam- og sporinntak og -uttak; laget av banjo, Dayton & Tsurumi. Eksterne plassering motordrevne søppel- og verktøypumper er bensindrevne og går i lange perioder før du fyller drivstoff. De har en rørformet ramme for å beskytte motoren og pumpen, og kan brukes i lukkede områder da de ikke genererer gassdamp. Vi tilbyr også fjernplasserte pumpehoder uten motorer/motorer, ideelt for utskifting av defekte pumpehoder. Søppelpumpes sugesiler forhindrer at store faste stoffer blokkerer pumpens innløp eller blokkerer pumpemekanismen. Brukspumper har en sentrifugalpumpemekanisme, 25 cc motor, 1 tommers NPT-inntak, aluminiumskropp og rekylstart av tenningstype. Raptor Supplies selger et stort utvalg av pumper i strømningshåndteringskapasitet fra 30 GPM til 15840 GPH.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?