WATTS LF3004-serien dielektriske koblinger


filtre
Tilkoblingstype: FIP x FIP , Maksimalt pakningstrykk: 250 psi , Maksimal temperatur for pakningen: 180 grader F , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Maks. Arbeids press: 250 PSI , Mfr. Serie: LF3004 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Type: Kit
StilModellRørstørrelseBody MaterialPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseUtløpsmaterialeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LF3004 3/4
--Buna-N-Stål3 / 4 "Stål3 / 4 "484NOK
A
LF3004 1 1/4
--Buna-N-Stål1-1 / 4 "Stål1-1 / 4 "849NOK
B
LF3004 1/2
--Buna N-Stål1 / 2 "Stål1 / 2 "424NOK
A
LF3004 2
--Buna-N-Formbart jern2"Formbart jern2"1 910 NOK
B
LF3004 1 1/2
--Buna N-Formbart jern1 1 / 2 "Formbart jern1-1 / 2 "1 290 NOK
B
LF3004 1
--Buna N-Stål1"Stål1"636NOK
C
1 LF 3004-1
1"Formbart jern og galvanisert stålBuna-N2.25 "----870NOK
D
11/2 LF3004
1.5 "Galvanisert smidig jernBuna-N3.5 "----870NOK
A
1 1/4 LF3004
1.25 "StrykeBuna-N2.75 "----653NOK
C
1/2 LF 3004-1/2
1 / 2 "Formbart jern og galvanisert stålBuna-N1.625 "----447NOK
E
2 LF3004
2"Galvanisert smidig jernBuna-N4.125 "----1 387 NOK
C
3/4 LF 3004 3/4
3 / 4 "Formbart jern og galvanisert stålBuna-N1.875 "----510NOK

LF3004-serien dielektriske koblinger

Watts LF3004-seriens dielektriske koblinger brukes i kommersielle og industrielle applikasjoner for å forhindre akselerert korrosjon og forringelse i rørsystemer forårsaket av galvaniske strømmer og strøstrømmer. De er installert mellom rør laget av forskjellige metaller. Disse dielektriske koblingene har stål / jern / galvanisert smidbart jern / smidbart jern og galvanisert stålkonstruksjon for strukturell stivhet og lang levetid. De har polysulfonisolasjon for å forhindre elektriske farer under drift og kommer med Buna-N-pakninger for sikker og pålitelig tetting mellom rørene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?