Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 440-TX-40-W-5PK Skrutrekkerbit T40 TorxAlign PK5 | AG9WAJ 22PG79

APEX-TOOLS 440-TX-40-W-5PK skrutrekkerbit T40 TorxAlign PK5

På lager
Vare: AG9WAJ Modell: 440-TX-40-W-5PKKryssreferanse: 22PG79

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
727NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePower
BitstilTorx (R) Juster
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
PunktstørrelseT40
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 440-TX-15-W-5PK Skrutrekkerbit T15 TorxAlign PK5 | AG9WAB 22PG72 440-TX-15-W-5PKT15723NOK
APEX-TOOLS 440-TX-25-W-5PK Skrutrekkerbit T25 TorxAlign PK5 | AG9WAC 22PG73 440-TX-25-W-5PKT25721NOK
APEX-TOOLS 440-TX-10-W-5PK Skrutrekkerbit T10 TorxAlign PK5 | AG9WAH 22PG78 440-TX-10-W-5PKT10721NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-40-W-5PK skrutrekkerbit T40 TorxAlign PK5
727NOK / enhet