Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD T2715 Torx innsatsbit nr. 27 1 tommer 5 stk AD3PZX 40L597

WESTWARD T2715 Torx Insert Bit No 27 1 Tommer 5 Pk

På lager
Vare: AD3PZX Modell: T2715Kryssreferanse: 40L597
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilTorx (R)
Lengde1"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse27 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD T1015 Torx innsatsbit 5 Pk | AD3PZU 40L594 T101510 "513NOK
WESTWARD T2015 Torx -innsatsbits 20 1 tommer 5 stk AD3PZV 40L595 T201520 "5140NOK
WESTWARD T2515 Torx innsatsbit 25 1 tommer 5 stk AD3PZW 40L596 T251525 "5140NOK
WESTWARD T3015 Torx innsatsbit nr. 30 1 tommer 5 stk | AD3PZY 40L598 T301530 "5140NOK
WESTWARD T4015 Torx innsatsbit nr 40 1 tommer 5 stk | AD3PZZ 40L599 T401540 "5140NOK
WESTWARD T715 Torx innsatsbit nr. 7 1 tommer 5 stk | AD3QAA 40L601 T7157"5140NOK
WESTWARD T815 Torx Insert Bit No 8 1 Inch 5 Pk | AD3QAB 40L602 T8158"5140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD T2715 Torx Insert Bit No 27 1 Tommer 5 Pk
140NOK /pakke