Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 38RV98 kraftbit #3 Phillips 1/4 tommers skaft | AH8GHZ

WESTWARD 38RV98 Power Bit #3 Phillips 1/4 tommers skaft

På lager
Vare: AH8GHZ Modell: 38RV98

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilPhillips
FinishSvart oksid
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
Punktstørrelse#3
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja
    • 38RV98 er en foreslått erstatning av 38RV92

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD 38RV97 Power Bit # 2 Phillips 1/4 tommers skaft PK5 | AH8GHY 38RV972"#2598NOK
WESTWARD 38RV99 Power Bit # 2 Phillips 1/4 tommers skaft | AH8GJA 38RV993.5 "#21134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 38RV98 Power Bit #3 Phillips 1/4 tommers skaft
65NOK / enhet