Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 49-B-TX-20-H-5PK Power Bit T20 Torx TR 1/4 Shank PK5 | AG9VYZ 22PG34

APEX -TOOLS 49-B-TX-20-H-5PK Power Bit T20 Torx TR 1/4 Shank PK5

På lager
Vare: AG9VYZ Modell: 49-B-TX-20-H-5PKKryssreferanse: 22PG34
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
586NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilTorx (R) TR / sikkerhet
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde3.5 "
PunktstørrelseT20
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.059
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 49-B-TX10-H-5PK Power Bit T10 Torx TR 1/4 Shank PK5 | AG9VZQ 22PG53 49-B-TX10-H-5PKT10652NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX -TOOLS 49-B-TX-20-H-5PK Power Bit T20 Torx TR 1/4 Shank PK5
586NOK / enhet