Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 79284/BAG5 Dekkskruebit T20 Torx 1/4 skaft PK5 | AH3KXN 32PK87

EAZYPOWER 79284/BAG5 Dekkskruebit T20 Torx 1/4 skaft PK5

På lager
Vare: AH3KXN Modell: 79284/BAG5Kryssreferanse: 32PK87

Få tak i det Mai 6, mandag
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePower
BitstilTorx (R)
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
PunktstørrelseT20
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0313
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)1.59
Skipets bredde (cm)3.68
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
EAZYPOWER 79284 Dekkskruebits T20 Torx 1/4 skaft PK2 | AH3KXF 32PK79 79284T20100NOK
EAZYPOWER 79286 Deck Screw Bits T25 Torx 1/4 Shank PK2 | AH3KXH 32PK81 79286T2575NOK
EAZYPOWER 79286/BAG5 Dekkskruebit T25 Torx 1/4 skaft PK5 | AH3KXP 32PK89 79286 / BAG5T25229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 79284/BAG5 Dekkskruebit T20 Torx 1/4 skaft PK5
229NOK / enhet