Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 38RW03 Power Bit # 3 Square 1/4 inch Shank | AH8GJC

WESTWARD 38RW03 Power Bit #3 Square 1/4 tommers skaft

På lager
Vare: AH8GJC Modell: 38RW03
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilFirkantet fordypning
FinishSvart oksid
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
Punktstørrelse#3
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
WESTWARD 38RW01 Power Bit #1 Square 1/4 tommers skaft | AH8GJB 38RW01#157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 38RW03 Power Bit #3 Square 1/4 tommers skaft
31NOK / enhet