Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 493-FX-5PK Power Bit #3 Frearson 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WAU 22PG89

APEX-TOOLS 493-FX-5PK Power Bit #3 Frearson 1/4 Inch Shank PK5

På lager
Vare: AG9WAU Modell: 493-FX-5PKKryssreferanse: 22PG89
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
733NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilFrearson
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1 15 / 16 "
Punktstørrelse#3
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0635
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 492-FX-5PK Power Bit #2 Frearson 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VXY 22PG08 492-FX-5PK#2477NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 493-FX-5PK Power Bit #3 Frearson 1/4 Inch Shank PK5
733NOK / enhet