Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 492-FX-5PK Power Bit #2 Frearson 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VXY 22PG08

APEX-TOOLS 492-FX-5PK Power Bit #2 Frearson 1/4 Inch Shank PK5

På lager
Vare: AG9VXY Modell: 492-FX-5PKKryssreferanse: 22PG08
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
485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilFrearson
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1 15 / 16 "
Punktstørrelse#2
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 493-FX-5PK Power Bit #3 Frearson 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WAU 22PG89 493-FX-5PK#3739NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 492-FX-5PK Power Bit #2 Frearson 1/4 Inch Shank PK5
485NOK / enhet