Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD MPH322 Magnetic Power Bit Ph3 2 tommer - Pakke med 2 | AD3QAQ 40L615

WESTWARD MPH322 Magnetic Power Bit Ph3 2 tommer - Pakke med 2

På lager
Vare: AD3QAQ Modell: MPH322Kryssreferanse: 40L615

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk kraftbit
Bitlengde2"
BitstilPhillips
Bladbredde2"
Lengde2"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse3"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddePunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD MPH222 Magnetic Power Bit - Pakke med 2 | AD3QAP 40L614 MPH2222"2"2172NOK
WESTWARD PH325 Phillips Power Bit No 3 2 Inch 5 Pk | AD3QBA 40L624 PH3253"3"5130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD MPH322 Magnetic Power Bit Ph3 2 tommer - Pakke med 2
172NOK /pakke