Skrutrekker Bits

filtre

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Posidriv Power Bit #1 3 1/2 Inch Lengde 1/4 In

ModellSakPris (eks. mva)
3052022AA8YUP0NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Torx Plus bit T55 punkt 5/16 tommers skaft

ModellSakPris (eks. mva)
81789AD4PWV23NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Robertson Bit # 2 Point 1/4 inch Shank

ModellSakPris (eks. mva)
81872AD4PZD7NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Trippel firkantbit 12 mm spiss 1/2 skaft

ModellSakPris (eks. mva)
82062SAD4QBV111NOK
WERA TOOLS -

Sett inn bit diamantgips Ph2 L 1

ModellSakPris (eks. mva)
05135008001AE3QKW37NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Skrutrekkerbit 10mm kule sekskant 1/4 skaft

ModellSakPris (eks. mva)
82180AG9PUY144NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Muttersetter Verktøystål

ModellSakPris (eks. mva)
1837567AH2ZDA66NOK
APEX-TOOLS -

Slisseskrutrekkerbit

ModellSakPris (eks. mva)
323-2XAH3UVJ114NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Torx manipulasjonssikker innsatsbit T9 1 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
3053022AA8YTX2NOK
MEGAPRO -

Hexbit, 2-3 punkts størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
TWDT2-3CE7THB45NOK
Se detaljer
Cementex USA -

XL-skrutrekkerbit, 3/8 kvadratisk stasjon, 1/4 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
IF38-140XLCJ4DEL710NOK
Se detaljer
1...89

Skrutrekker Bits

Raptor Supplies tilbyr en omfattende serie med skrutrekkerbiter fra merker som Apex, Dewalt, Eazypower, Irwin, Klein Tools, Milwaukee, Wera, Proto og Westward. Disse skrutrekkerbitene er tilgjengelige i karbonstål, S2-stål, kaldsmidd stål og rustfritt stål og brukes til å drive skruer og fester. De er produsert i skårnøkler, skiftenøkler, Torx, Philips, Pozidriv, sekskantdrev, firkantet kraft, Frearson, dobbeltsidig og innfellbar bitvarianter med bitlengder fra 1 til 16.75 tommer, for bruk med både slag og ikke slagskrutrekkere. Skrutrekkerbitene er lengre enn standard skrutrekkerbiter, er ideelle for vanskelig tilgjengelige områder og gir høyt dreiemoment. Torx-biter brukes med Torx-fester, mens to-endede biter kan utføre funksjonen til Phillips- og skrutrekkere. Vi tilbyr også en rekke skrutrekkersett som passer til forskjellige skruetyper og -størrelser; disse kan brukes med kraft-, hånd- og slagskrutrekkere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?