Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 81789 Torx Plus Bit T55 Point 5/16 Inch Shank | AD4PWV 42W565

SK PROFESSIONAL TOOLS 81789 Torx Plus Bit T55 Point 5/16 tommers skaft

På lager
Vare: AD4PWV Modell: 81789Kryssreferanse: 42W565
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilTorx (R) Plus
Bladbredde1 / 4 "
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
PunktstørrelseT55
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftstørrelse5 / 16 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81789 Torx Plus Bit T55 Point 5/16 tommers skaft
23NOK / enhet