DWYER INSTRUMENTS DH3-serien Digihelic differensialtrykkregulatorer


filtre
StilModellNøyaktighetpasserInndataområdeUtgangsstrømKrav krevestrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
DH3-005
-4-3/4" rund utskjæring0.0 tommer wc til 2.5 tommer wc4 til 20 mA12 til 28V DC, 12 til 28V AC0.0 tommer wc til 2.5 tommer wc32 ° F til 140 ° F6 122 SEK
A
DH3-016
-/+ 0.5 %4-3/4" rund utskjæring-4 til 20 mA12 til 28V DC, 12 til 28V AC2.5 til 0 til 2.5" wc32 ° F til 140 ° F7 347 SEK
A
DH3-009
-/+ 0.5 %4 3 / 4 "-4mA - 20mA12-28V AC / DC0 tommer wc til 25 tommer wc32 ° til 140 ° F-
RFQ
A
DH3-010
-/+ 0.5 %4 3 / 4 "-4mA - 20mA12-28V AC / DC0 tommer wc til 50 tommer wc32 ° til 140 ° F-
RFQ
A
DH3-007
-/+ 0.5 %4-3/4" rund utskjæring0.0 tommer wc til 10.0 tommer wc4 til 20 mA12 til 28V DC, 12 til 28V AC0 tommer wc til 10.0 tommer wc32 ° F til 140 ° F6 122 SEK
A
DH3-011
-/+ 0.5 %4-3/4" rund utskjæring0.0 tommer wc til 100.0 tommer wc4 til 20 mA12 til 28V DC, 12 til 28V AC0 tommer wc til 100.0 tommer wc32 ° F til 140 ° F6 358 SEK
A
DH3-006
-/+ 1 %4-3/4" rund utskjæring0.0 tommer wc til 5.0 tommer wc4 til 20 mA12 til 28V DC, 12 til 28V AC0 tommer wc til 5.0 tommer wc32 ° F til 140 ° F6 122 SEK
A
DH3-002
-/+ 1.5 %4-3/4" rund utskjæring0.0 tommer wc til 0.25 tommer wc4 til 20 mA12 til 28V DC, 12 til 28V AC0.0 tommer wc til 0.25 tommer wc32 ° F til 140 ° F5 906 SEK
RFQ
A
DH3-013
-/+ 1.5 %4-3/4" rund utskjæring-4 til 20 mA12 til 28V DC, 12 til 28V AC0.25 til 0 til 0.25" wc32 ° til 140 ° F6 217 SEK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?