Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DH3-013 digitalt panelmåler, 0.25 til 0 til 0.25 tommer WC-inngangsområde | AC2CDA 2HLP2

DWYER INSTRUMENTS DH3-013 digitalt panelmåler, 0.25 til 0 til 0.25 tommers WC-inngangsområde

På lager
Vare: AC2CDA Modell: DH3-013Kryssreferanse: 2HLP2
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
6 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet-/+ 1.5 %
Kabellengde18 "
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeFNPT
Connector TypeCompression Fitting
Dybde3 1 / 8 "
Vis sifre4 sifre
Vis høyde2 / 5 "
Skjermspenn9999
SkjermtypeLCD
Elektrisk vurdering1A @ 30V AC/DC
passer4 3/4" rund utskjæring
MonteringsorienteringVertikal
MonteringstypeFrontring
Antall pins15
Produksjon4 til 20 mA
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves12 til 28V DC, 12 til 28V AC
trykk~~POS=TRUNC Range0.25 til 0 til 0.25" wc
Relays2 SPDT
Responstid250 msek.
Størrelse4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Temp. Område32 grader. til 140 grader. F
typenTrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9032896050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighettrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic differensialtrykkkontroller, 4-sifret LCD | AC2CCR 2HLN3 DH3-002-/+ 1.5 %0 til 0.25" wc6 741 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH3-004 Digital panelmåler, 0 til 1.0 tommers WC-inngangsområde | AC2CCT 2HLN4 DH3-004-/+ 1 %0 til 1" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 digitalt panelmåler, 0 til 2.5 tommers WC-inngangsområde | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0 til 2.5" wc5 775 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 Digital panelmåler, 0 til 5.0 tommers WC-inngangsområde | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1 %0 til 5" wc5 775 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Digital panelmåler, 0 til 10.0 tommer WC-inngangsområde | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ 0.5 %0 til 10" wc5 775 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 Digital panelmåler, 0 til 25 tommers WC-inngangsområde | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5 %0 til 25" wc-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 digitalt panelmåler, 0 til 50 tommers WC-inngangsområde | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5 %0 til 50" wc-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH3-013 digitalt panelmåler, 0.25 til 0 til 0.25 tommers WC-inngangsområde
6 741 NOK / enhet