Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK FAGLIGE VERKTØY 81872 Robertson Bit # 2 Point 1/4 inch Shank | AD4PZD 42W620

SK PROFESSIONAL TOOLS 81872 Robertson Bit #2 Point 1/4 Inch Shank

På lager
Vare: AD4PZD Modell: 81872Kryssreferanse: 42W620
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
7NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilRobertson Square utsparing
Bladbredde5 / 16 "
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse#2
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81872 Robertson Bit #2 Point 1/4 Inch Shank
7NOK / enhet