KERN AND SOHN IFS-serien industrielle tellevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellVeiende overflate breddelinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris (eks. mva)
A
IFS 6K-4S
230 mm+/-0.1, 0.2g110mm230 mm x 230100mg1g230 x 230 x 110 mm230 mm6 765 NOK
B
IFS 10K-4
300 mm+/-0.4, 0.8g110mm300 mm x 240200mg2g300 x 240 x 110 mm240 mm7 441 NOK
C
IFS 30K0.2DL
400mm+/-0.8, 2g120 mm400 mm x 300500mg5g400 x 300 x 120 mm300 mm8 253 NOK
D
IFS 60K0.5D
400mm+/-2, 4g120 mm400 mm x 3001g10g400 x 300 x 120 mm300 mm8 253 NOK
E
IFS 100K-3
500 mm+/-0.006, 0.01 kg140 mm500 mm x 4002.5g25g500 x 400 x 140 mm400 mm11 636 NOK
F
IFS 60K0.5DL
500 mm+/-3, 6g120 mm500 mm x 4001g10g500 x 400 x 120 mm400 mm10 553 NOK
G
IFS 100K-3L
650 mm+/-0.006, 0.01 kg140 mm650 mm x 5002.5g25g650 x 500 x 140 mm500mm14 883 NOK
H
IFS 300K-3
650 mm+/-14, 30g140 mm650 mm x 5005g50g650 x 500 x 140 mm500mm14 883 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?