KERN OG SOHN IFS 60K0.5DL Industribalanse, 30000 Og 60000g Maks. Veiing, 0.5 og 1g Lesbarhet | CE8KBY

KERN AND SOHN IFS 60K0.5DL Industrial Balance, 30000 Og 60000g Maks. Veiing, 0.5 og 1g lesbarhet

På lager
Vare: CE8KBY Modell: IFS 60K0.5DL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
Sifferstørrelse16.5mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-3, 6g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm190mA
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
Plattformdybde120 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.5 / 1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse500 mm x 400
reproduserbarhet0.5, 1 g
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1g
Minste delvekt for styktelling (normal)10g
EnheterKg
Veiekapasitet30 / 60 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner500 x 400 x 120 mm
Veier overflatedybde400 mm
Veiende overflate bredde500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.6
Skipets høyde (cm)21
Skipets lengde (cm)54.5
Skipets bredde (cm)93
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddelinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris
KERN OG SOHN IFS 100K-3 Industribalanse, 75 Og 150Kg Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CE8KBM IFS 100K-3500 mm+/-0.006, 0.01 kg140 mm500 mm x 4002.5g25g500 x 400 x 140 mm400 mm11 636 NOK
KERN OG SOHN IFS 100K-3L Industribalanse, 75 Og 150Kg Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CE8KBN IFS 100K-3L650 mm+/-0.006, 0.01 kg140 mm650 mm x 5002.5g25g650 x 500 x 140 mm500mm14 883 NOK
KERN OG SOHN IFS 10K-4 Industribalanse, 6000 Og 15000g Maks. Veiing, 0.1 og 0.2 g Lesbarhet | CE8KBR IFS 10K-4300 mm+/-0.4, 0.8g110mm300 mm x 240200mg2g300 x 240 x 110 mm240 mm7 441 NOK
KERN OG SOHN IFS 300K-3 Industribalanse, 150000 Og 300000g Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8KBU IFS 300K-3650 mm+/-14, 30g140 mm650 mm x 5005g50g650 x 500 x 140 mm500mm14 883 NOK
KERN OG SOHN IFS 30K0.2DL Industribalanse, 12000 Og 30000g Maks. Veiing, 0.2 og 0.5 g Lesbarhet | CE8KBV IFS 30K0.2DL400mm+/-0.8, 2g120 mm400 mm x 300500mg5g400 x 300 x 120 mm300 mm8 253 NOK
KERN OG SOHN IFS 60K0.5D Industribalanse, 30000 Og 60000g Maks. Veiing, 0.5 og 1g Lesbarhet | CE8KBX IFS 60K0.5D400mm+/-2, 4g120 mm400 mm x 3001g10g400 x 300 x 120 mm300 mm8 253 NOK
KERN OG SOHN IFS 6K-4S Industribalanse, 3000 og 6000g Maks. Veiing, 0.1 og 0.2 g Lesbarhet | CE8KCD IFS 6K-4S230 mm+/-0.1, 0.2g110mm230 mm x 230100mg1g230 x 230 x 110 mm230 mm6 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN IFS 60K0.5DL Industrial Balance, 30000 Og 60000g Maks. Veiing, 0.5 og 1g lesbarhet
10 553 NOK / enhet