Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 82062S Trippel firkantet bit 12mm spiss 1/2 skaft | AD4QBV 42W681

SK PROFESSIONAL TOOLS 82062S Triple Square Bit 12mm Point 1/2 Shank

På lager
Vare: AD4QBV Modell: 82062SKryssreferanse: 42W681
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilTrippeltorg
Bladbredde1 / 4 "
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse12mm
SAE eller metriskMetric
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftstørrelse1 / 2 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 82062S Triple Square Bit 12mm Point 1/2 Shank
111NOK / enhet