Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 265-5-5PK Power Bit #5 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WEU 22PJ10

APEX-TOOLS 265-5-5PK Power Bit #5 Torq-Set 1/4 tommers skaft PK5

På lager
Vare: AG9WEU Modell: 265-5-5PKKryssreferanse: 22PJ10

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilTorq-sett
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde3.5 "
Punktstørrelse#5
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 273-1-5PK Power Bit #1 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WEM 22PH97 273-1-5PK1 15 / 16 "#11 951 NOK
APEX-TOOLS 265-0-5PK Power Bit #0 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WEQ 22PJ04 265-0-5PK3.5 "#02 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 265-5-5PK Power Bit #5 Torq-Set 1/4 tommers skaft PK5
2 277 NOK / enhet