Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD SL6815 med spor 6-8 1 tommer 5 pk | AD3PZC 40L578

WESTWARD SL6815 Spaltet innsatsbit 6-8 1 Tommer 5 Pk

På lager
Vare: AD3PZC Modell: SL6815Kryssreferanse: 40L578
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilSpor
Lengde1"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse6-8"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD SL101215 Spaltet innsatsbit 5 Pk | AD3PZA 40L576 SL10121510-12"5124NOK
WESTWARD SL4515 slisset innsatsbit 4-5 1 tommer 5 pk | AD3PZB 40L577 SL45154-5"5124NOK
WESTWARD SL81015 Spaltet innsatsbit 8-10 1 Tommer 5 Pk | AD3PZD 40L579 SL810158-10"5124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD SL6815 Spaltet innsatsbit 6-8 1 Tommer 5 Pk
124NOK /pakke