Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CVR-J-60060 Sikringsblokkdeksel Klasse J 1.50 tommer Lengde 600VAC | AH9MZQ 40LH33

BUSSMANN CVR-J-60060 Sikringsblokkdeksel Klasse J 1.50 tommer Lengde 600VAC

På lager
Vare: AH9MZQ Modell: CVR-J-60060Kryssref: 40LH33
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokkdeksel
Strømområde31 til 60
For sikringsklasseJ
Høyde7.2 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde1.5 "
Spenningsverdier600 VAC
Bredde2.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)21.84
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeBreddePris
BUSSMANN CVR-J-60100-M Sikringsblokkdeksel 600v J 70 Til 100amp | AC8FEJ 39P411 CVR-J-60100-M8.8 "2.9 "8.8 "2"575NOK
BUSSMANN CVR-J-60200-M Sikringsblokkdeksel 600v J 110 Til 200amp | AC8FEK 39P412 CVR-J-60200-M10.7 "3.6 "10.7 "2.7 "730NOK
BUSSMANN CVR-J-60400-M Sikringsblokkdeksel 600v J 225 Til 400amp | AC8FEL 39P413 CVR-J-60400-M12.5 "4.6 "12.5 "3.7 "1 283 NOK
BUSSMANN CVR-J-60600 Sikringsblokkdeksel 600v J 450 Til 600amp | AC8FEM 39P414 CVR-J-6060014.5 "6"14.5 "5"2 171 NOK
BUSSMANN CVR-J-60030 Sikringsblokkdeksel Klasse J 1.10 Tommer Lengde 600VAC | AH9MWZ 40LG70 CVR-J-60030-4.3 "1.1 "2.3 "403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CVR-J-60060 Sikringsblokkdeksel Klasse J 1.50 tommer Lengde 600VAC
414NOK / enhet