Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JM60100-1CR Sikringsblokk 70 til 100 ampere 600max Volt 1p | AC8FDW 39P398

BUSSMANN JM60100-1CR Sikringsblokk 70 til 100 Ampere 600max Volt 1p

På lager
Vare: AC8FDW Modell: JM60100-1CRKryssreferanse: 39P398
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
842NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde70 til 100
Forsterker AC70 til 100
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurdering300 VDC
Dybde2-1 / 5 "
SikringsblokkdesignBom
Sikring Dia.3 / 4 "
SikringsholderkodeAB
Sikringslengde4 3 / 5 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseJ
Høyde2.8 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde8 2 / 3 "
Maks. Forsterker100
Maks. Spenning600
MonteringsstilPanelmontering
Antall poler1
Bredde2"
Ledningsstørrelse1/0 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.67
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseAC-spenningsvurderingDC-spenningsvurderingSikringsblokkdesignLengdeMonteringsstilAntall polerBreddePris
BUSSMANN JM60100-2CR Sikringsblokk 70 Til 100 Ampere 600max Volt 2p | AC8FDX 39P399 JM60100-2CR1/0 til 14 AWG600 VAC300 VDCBom8 2 / 3 "Panelmontering24"2 142 NOK
BUSSMANN JM60100-3CR Sikringsblokk, ikke-indikerende, 100 A, 600 VAC | AC8FDY 39P401 JM60100-3CR14 til 1 AWG600V AC300V DCÅpne Ikke-avvisning7.81 "Bolt ned, DIN-skinne36"3 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JM60100-1CR Sikringsblokk 70 til 100 Ampere 600max Volt 1p
842NOK / enhet