DAYTON 3AA31 Dust Collector, Two Stage Portable, 600 cfm Max. Flow, 3/4 Hp, 7.5 A | AC8GTX

DAYTON 3AA31 støvsamler, to-trinns bærbar, 600 cfm Maks. Strømning, 3/4 hk, 7.5 A

På lager
Vare: AC8GTX Modell: 3AA31

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDust Collector
Forsterker AC7.5
dBA79
Trommel Dia.18 til 19.5 "
Trommel Dia.18 til 19.5
Slange Dia.4"
HP3/4
Hz60
Maks. Strømme600 cfm
Driftshastighetsområde (FPM)5500
Fase1
Statisk trykkområde (in.)1.51 til 7.1
typenTo trinns bærbar
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)66.55
HS kode8421398015
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Filterpose (5 mikron)

Produktvarianter

ProduktModellFaseForsterker ACdBAtypenSpenningTrommekapasitetTrommel Dia.Slange Dia.Pris
DAYTON 1RWB3 Mobil støvsamler 1 Hp 115/230 V | AB3FJA 1RWB311165Enkeltrinns mobil115/230--4"6 065 NOK
DAYTON 3AA17 støvoppsamler, to-trinns bærbar, 1100 CFM Maks., 1 1/2 hk HK | AC8GTJ 3AA17116/882 dBATo trinns bærbar115 / 230V AC-22 til 24 "5"10 902 NOK
DAYTON 3AA18 støvsamler | AC8GTK 3AA1834.2/2.182To trinns bærbar230/460-22 til 24 "5"7 095 NOK
DAYTON 3AA21 støvsamler | AC8GTM 3AA2135.283To trinns bærbar, 3-fase230 / 460V-22 til 24 "6"10 113 NOK
DAYTON 3AA24 sentral støvsamler | AC8GTQ 3AA2412283To etappe sentral230-22 til 24 "7"27 346 NOK
DAYTON 3AA25 sentral støvsamler | AC8GTR 3AA25314.583To etappe sentral230/460-22 til 24 "7"24 456 NOK
DAYTON 3AA26 Støvoppsamler, To-trinns sentral, 2900 Cfm Maks. Strømning, 7 1/2 HK, 18 A | AC8GTT 3AA2631885To etappe sentral230/460-22 til 24 "7"34 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3AA31 støvsamler, to-trinns bærbar, 600 cfm Maks. Strømning, 3/4 hk, 7.5 A
5 158 NOK / enhet