Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0646.2521110X40 Kamspak M10x1.5 Skrue Lengde 1-37/64 Tommer | AG2ZAZ 32PJ60

KIPP K0646.2521110X40 Kamspak M10x1.5 Skruelengde 1-37/64 tommer

På lager
Vare: AG2ZAZ Modell: K0646.2521110X40Kryssreferanse: 32PJ60

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamspak
FinishMatte
MaterialeTermoplastisk håndtak / stålkomponenter
Total lengde110mm
Skruelengde1 37 / 64 "
Skruestørrelse40mm
TrådstørrelseM10 x 1.5
typenEkstern tråd
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926902500

Produktvarianter

ProduktModellSkruelengdeSkruestørrelsePris
KIPP K0646.2521110X25 Kamspak M10x1.5 Skrue Lengde 63/64 Tommer | AG2ZAX 32PJ58 K0646.2521110X2563 / 64 "25mm197NOK
KIPP K0646.2521110X30 Kamspak M10x1.5 Skrue Lengde 1-3/16 Tommer | AG2ZAY 32PJ59 K0646.2521110X301.187 "30mm197NOK
KIPP K0646.2521110X50 Kamspak M10x1.5 Skrue Lengde 1-63/64 Tommer | AG2ZBA 32PJ61 K0646.2521110X501 63 / 64 "50mm211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0646.2521110X40 Kamspak M10x1.5 Skruelengde 1-37/64 tommer
211NOK / enhet