ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Bueslag


Allpax buestanser er ideelle for å stanse ut boltehull med størrelser fra 3/16 til 2 tommer. De kan slå ut runde hull i presisjonsstørrelser i pakninger laget av lær, gummi, plast, metallplater og andre myke metaller. De har et design i ett stykke som bare krever bruk av en ...f="/p/allpax/1200-series-dead-blow-hammer">hammer / hammer for å slå dem og skape en slagkraft.Les meg

filtre
Materiale: Smidd stål , Antall stykker: 1
StilModellDiameterAntall stykkerOverflatebehandlingHøydeLengdePris (eks. mva)
A
AX1821
1 1 / 2 "--2.6 "6.7 "873NOK
B
AX1817
1 1 / 4 "--1.8 "5.7 "604NOK
C
AX1815
1 1 / 8 "--1.9 "5.7 "554NOK
D
AX1824
1 1 / 8 "--2.5 "6.3 "1 384 NOK
E
AX1814
1 1 / 16 "--1.6 "6.4 "670NOK
F
AX1823
1 3 / 4 "--2.6 "6.6 "1 069 NOK
G
AX1819
1 3 / 8 "--2.5 "6.6 "753NOK
H
AX1816
1 3 / 16 "--1.9 "5.7 "604NOK
I
AX1822
1 5 / 8 "--2.5 "6.6 "977NOK
J
AX1818
1 5 / 16 "--1.8 "5.5 "685NOK
K
AX1820
1 7 / 17 "--2.1 "5.8 "859NOK
L
AX1813
1"--1.7 "6.6 "463NOK
M
AX1805
1 / 2 "--0.9 "4.9 "310NOK
N
AX1801
1 / 4 "--0.6 "4.8 "283NOK
O
AX1825
2"--3.3 "7.4 "1 883 NOK
P
AX1809
3 / 4 "--1.8 "6.6 "374NOK
N
AX1803
3 / 8 "--0.6 "4.8 "291NOK
N
AX1800
3 / 16 "--0.6 "4.8 "283NOK
Q
AX1807
5 / 8 "--1.7 "6.6 "361NOK
N
AX1802
5 / 16 "--0.7 "4.85 "291NOK
R
AX1811
7 / 8 "--1.7 "6.5 "437NOK
S
AX1804
7 / 16 "--0.6 "4.8 "302NOK
T
AX1806
9 / 16 "--0.9 "4.8 "414NOK
U
AX1808
11 / 16 "--1.7 "6.6 "374NOK
V
AX1810
13 / 16 "--1.7 "6.6 "437NOK
W
AX1812
15 / 16 "--1.4 "4.9 "463NOK

Egenskaper

  • Buestanser fra Allpax har drop-smidde stålkonstruksjoner med en svart oksidfinish for å forhindre bøying / brudd under hard bruk, og sikrer langsiktig drift.
  • Buedesignen deres overfører støtkraften fra en hammer på stansehåndtaket til skjærehodet på en sikker måte.
  • De har finslipt skjærekant som kutter ut pakningsmateriale rent.
  • Skjærehodet til stanseverktøyet er utstyrt med en innvendig konus for rask og effektiv fjerning av stansinger.
  • Buestanser har sin størrelse stemplet på seg for å unngå utilsiktet valg av et stanseverktøy i feil størrelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan betjene Alpax bueslag?

  • Fest den forberedte pakningen på en flat, hard overflate.
  • Merk plasseringen av boltehull på pakningen med en blyant eller markør med passende mellomrom.
  • Mål størrelsen på boltehullet og velg en buestans i passende størrelse.
  • Plasser skjærekanten på buestansen over det merkede bolthullet på pakningen og slå den andre enden med en hammer.
  • Fjern det utstansede materialet fra buestansen og gjenta prosessen til alle boltehullene er stanset ut.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?