Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1809 Arch Punch, 3/4 tommers diameter, 6.6 tommers lengde, 0.9 pund | AG8XYR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1809 Arch Punch, 3/4 tomme diameter, 6.6 tommers lengde, 0.9 pund

På lager
Vare: AG8XYR Modell: AX1809

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuepunch
OverflatebehandlingSvart oksid
Diameter3 / 4 "
FinishSvart oksid
Høyde1.8 "
Lengde6.6 "
MaterialeSmidd stål
Antall stykker1
Antall stykker1
Bredde1.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Svart-oksid belagt; Størrelse stemplet på hver punch

Produktvarianter

ProduktModellDiameterAntall stykkerOverflatebehandlingHøydeLengdePris
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1800 Arch Punch, 1.07 tommers bredde, 3/16 tommers diameter, 0.4 pund | AG8XYG AX18003 / 16 "--0.6 "4.8 "283NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1801 Arch Punch, 4.8 tommers lengde, 0.4 pund, 1/4 tommers diameter | AG8XYH AX18011 / 4 "--0.6 "4.8 "283NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1802 Arch Punch, 5/16 tommers diameter, 1.07 tommers bredde, 0.4 pund | AG8XYJ AX18025 / 16 "--0.7 "4.85 "291NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1803 Arch Punch, 1.08 tommers bredde, 3/8 tommers diameter, 0.4 pund | AG8XYK AX18033 / 8 "--0.6 "4.8 "291NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1804 Arch Punch, 4.8 tommers lengde, 7/16 tommers diameter, 0.4 pund | AG8XYL AX18047 / 16 "--0.6 "4.8 "303NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1805 Arch Punch, 1/2 tommers diameter, 4.9 tommers lengde, 0.4 pund | AG8XYM AX18051 / 2 "--0.9 "4.9 "310NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1806 Arch Punch, 9/16 tommers diameter, 4.8 tommers lengde, 0.4 pund | AG8XYN AX18069 / 16 "--0.9 "4.8 "414NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1809 Arch Punch, 3/4 tomme diameter, 6.6 tommers lengde, 0.9 pund
374NOK / enhet