ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Shim runde


filtre
Materiale: 18-8 rustfritt stål , Rockwell hardhet: B80 , Strekkstyrke: 70,000 psi , Type: Rund
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse Toleransepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
2JHA1
0.188 "0.255 "0.014 "+/- 0.001 "1382NOK
B
2JGZ2
0.188 "0.255 "0.002 "+/- 0.0005 "25290NOK
B
2JGZ1
0.188 "0.255 "0.001 "+/- 0.0005 "25345NOK
B
2JGZ5
0.188 "0.255 "0.005 "+/- 0.0005 "25312NOK
A
2JGZ6
0.188 "0.255 "0.006 "+/- 0.0005 "1382NOK
B
2JGZ7
0.188 "0.255 "0.008 "+/- 0.0005 "1332NOK
B
2JGZ9
0.188 "0.255 "0.012 "+/- 0.001 "25290NOK
B
2JHA2
0.188 "0.255 "0.016 "+/- 0.001 "25343NOK
B
2JGZ8
0.188 "0.255 "0.01 "+/- 0.001 "1382NOK
B
2JHH9
0.206 "0.31 "0.005 "+/- 0.0005 "25257NOK
B
2JHJ3
0.206 "0.31 "0.02 "+/- 0.001 "25264NOK
B
2JHH8
0.206 "0.31 "0.003 "+/- 0.0005 "1279NOK
B
2JHJ1
0.206 "0.31 "0.007 "+/- 0.0005 "1282NOK
B
2JHA3
0.250 "0.38 "0.001 "+/- 0.0005 "25303NOK
B
2JHA4
0.250 "0.38 "0.002 "+/- 0.0005 "25354NOK
B
2JHA6
0.250 "0.38 "0.004 "+/- 0.0005 "1394NOK
B
2JHA8
0.250 "0.38 "0.006 "+/- 0.0005 "1394NOK
B
2JHC1
0.250 "0.38 "0.01 "+/- 0.001 "25337NOK
B
2JHC2
0.250 "0.38 "0.012 "+/- 0.001 "1343NOK
B
2JHA7
0.250 "0.38 "0.005 "+/- 0.0005 "1394NOK
B
2JHA5
0.250 "0.38 "0.003 "+/- 0.0005 "25354NOK
B
2JHA9
0.250 "0.38 "0.008 "+/- 0.0005 "1394NOK
B
2JHJ4
0.253 "0.373 "0.003 "+/- 0.0005 "1289NOK
B
2JHJ5
0.253 "0.373 "0.005 "+/- 0.0005 "25230NOK
B
2JHJ6
0.253 "0.373 "0.007 "+/- 0.0005 "1289NOK
B
2JHJ8
0.253 "0.373 "0.02 "+/- 0.001 "25269NOK
B
2JHJ7
0.253 "0.373 "0.01 "+/- 0.001 "1293NOK
B
2JHC5
0.313 "0.505 "0.001 "+/- 0.0005 "25359NOK
B
2JHC6
0.313 "0.505 "0.002 "+/- 0.0005 "1399NOK
B
2JHC8
0.313 "0.505 "0.004 "+/- 0.0005 "1399NOK
B
2JHC9
0.313 "0.505 "0.005 "+/- 0.0005 "1399NOK
B
2JHD3
0.313 "0.505 "0.01 "+/- 0.001 "25323NOK
B
2JHD4
0.313 "0.505 "0.012 "+/- 0.001 "1399NOK
B
2JHD5
0.313 "0.505 "0.014 "+/- 0.001 "1399NOK
B
2JHD6
0.313 "0.505 "0.016 "+/- 0.001 "25341NOK
B
2JHC7
0.313 "0.505 "0.003 "+/- 0.0005 "1381NOK
B
2JHE3
0.375 "0.567 "0.006 "+/- 0.0005 "1405NOK
B
2JHD8
0.375 "0.567 "0.002 "+/- 0.0005 "1405NOK
B
2JHE5
0.375 "0.567 "0.01 "+/- 0.001 "25365NOK
B
2JHE1
0.375 "0.567 "0.004 "+/- 0.0005 "1405NOK
B
2JHE7
0.375 "0.567 "0.014 "+/- 0.001 "1405NOK
B
2JHE6
0.375 "0.567 "0.012 "+/- 0.001 "1405NOK
A
2JHE4
0.375 "0.567 "0.008 "+/- 0.0005 "1405NOK
B
2JHD9
0.375 "0.567 "0.003 "+/- 0.0005 "1405NOK
B
2JHK4
0.378 "0.498 "0.02 "+/- 0.001 "1311NOK
B
2JHK1
0.378 "0.498 "0.005 "+/- 0.0005 "25287NOK
B
2JHJ9
0.378 "0.498 "0.003 "+/- 0.0005 "1278NOK
B
2JHK2
0.378 "0.498 "0.007 "+/- 0.0005 "1289NOK
A
2JHF9
0.500 "0.755 "0.014 "+/- 0.001 "1415NOK
A
2JHF5
0.500 "0.755 "0.006 "+/- 0.0005 "1415NOK
B
2JHF2
0.500 "0.755 "0.003 "+/- 0.0005 "1415NOK
B
2JHF1
0.500 "0.755 "0.002 "+/- 0.0005 "1415NOK
B
2JHF4
0.500 "0.755 "0.005 "+/- 0.0005 "25326NOK
B
2JHF6
0.500 "0.755 "0.008 "+/- 0.0005 "1362NOK
B
2JHF8
0.500 "0.755 "0.012 "+/- 0.001 "1362NOK
B
2JHF3
0.500 "0.755 "0.004 "+/- 0.0005 "25374NOK
B
2JHK6
0.503 "0.623 "0.005 "+/- 0.0005 "25292NOK
B
2JHK9
0.503 "0.623 "0.02 "+/- 0.001 "25297NOK
B
2JHK7
0.503 "0.623 "0.007 "+/- 0.0005 "1289NOK
B
2JHK8
0.503 "0.623 "0.01 "+/- 0.001 "25242NOK
B
2JHL3
0.687 "0.873 "0.007 "+/- 0.0005 "25265NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?